pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872L-A20E40-T2 INDUCTIVE PROX SENSOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872L-A20E40-T2 INDUCTIVE PROX SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Programmabile / configurabile

  • Tipo di uscita di commutazione - 2 fili

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Semi incasso

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072662615

Codice prodotto

RCK872L-A20E40-T2

Cod. produttore

872L-A20E40-T2

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Tipo di uscita di commutazione:

2 fili

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Semi incasso

Tipo di tensione:

AC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

120 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tensione di alimentazione:

20...250 V

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

15 Hz

Immunità ai campi magnetici:

Immune a campi magnetici AC

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

500 mA

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20...250 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20...250 V

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello INDUCTIVE PROX SENSOR