pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-NH12BP18-D4 18 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-NH12BP18-D4 18 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 12 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Altri

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0887172865275

Codice prodotto

RCK872C-NH12BP18-D4

Cod. produttore

872C-NH12BP18-D4

Produttore

RCK

Distanza di commutazione:

12 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Rivestimento della custodia:

Nichelato

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello 18 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR