ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-M8BP18-D4 18 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
0887172781704
Codice prodotto
RCK872C-M8BP18-D4
Cod. produttore
872C-M8BP18-D4
Produttore
RCK
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
65.5 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V