pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-M4NP12-E2 12 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-M4NP12-E2 12 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074770998

Codice prodotto

RCK872C-M4NP12-E2

Cod. produttore

872C-M4NP12-E2

Produttore

RCK

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Rivestimento della custodia:

Nichelato

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

1300 Hz

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Sensore di prossimità induttivo tipo/modello Rockwell Automation 872C-M4NP12-E2 - 12 mm Barrel Inductive Prox Sensor