pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-G8N12-A2 INDUCTIVE PROX SENSOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-G8N12-A2 INDUCTIVE PROX SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - 2 fili

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598753762

Codice prodotto

RCK872C-G8N12-A2

Cod. produttore

872C-G8N12-A2

Produttore

RCK

Distanza di commutazione:

8 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

2 fili

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Rivestimento della custodia:

Nichelato

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

1300 Hz

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello INDUCTIVE PROX SENSOR