ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-D2NN8-E2 8 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Distanza di commutazione - 2 mm 
- Tipo di collegamento elettrico - Cavo 
- Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO 
- Tipo di uscita di commutazione - NPN 
- Tipo di tensione - DC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0662468299265
Codice prodotto
RCK872C-D2NN8-E2
Cod. produttore
872C-D2NN8-E2
Produttore
RCK
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
2500 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
5...30 V