pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TM-M6NP12-D4 METAL FACE INDUCTIVE SENSOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TM-M6NP12-D4 METAL FACE INDUCTIVE SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 6 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180136228

Codice prodotto

RCK871TM-M6NP12-D4

Cod. produttore

871TM-M6NP12-D4

Produttore

RCK

Distanza di commutazione:

6 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

60 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

400 Hz

Immunità ai campi magnetici:

Immune a campi magnetici DC

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello METAL FACE INDUCTIVE SENSOR