ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TM-BH15N30-R3 METAL FACE INDUCTIVE SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 15 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - 2 fili
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
0662468473245
Codice prodotto
RCK871TM-BH15N30-R3
Cod. produttore
871TM-BH15N30-R3
Produttore
RCK
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
2 fili
Tipo di tensione:
AC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
66.3 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
45 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20...250 V