ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TM-BH10N30-H2 METAL FACE INDUCTIVE SENSOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 10 mm
Tipo di tensione - AC / DC
Diametro del sensore - 30 mm
Frequenza di commutazione - 45 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
0662468472606
Codice prodotto
RCK871TM-BH10N30-H2
Cod. produttore
871TM-BH10N30-H2
Produttore
RCK
Distanza di commutazione:
10 mm
Tipo di tensione:
AC / DC
Diametro del sensore:
30 mm
Frequenza di commutazione:
45 Hz
Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello METAL FACE INDUCTIVE SENSOR