pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK871P-D20BP40-D4 RECTANGULAR INDUCTIVE SENSOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK871P-D20BP40-D4 RECTANGULAR INDUCTIVE SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Tipo di azionamento / funzionamento - Bersaglio metallico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630278282

Codice prodotto

RCK871P-D20BP40-D4

Cod. produttore

871P-D20BP40-D4

Produttore

RCK

Distanza di commutazione:

20 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello RECTANGULAR INDUCTIVE SENSOR