ROCKWELL AUTOMATION - RCK871FM-D2NP11-P3 MINIATURE RECTANGULAR INDUCTIVE SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Metallo
Tipo di azionamento / funzionamento - Bersaglio metallico
Confezione
1 PZ
EAN
0662468630976
Codice prodotto
RCK871FM-D2NP11-P3
Cod. produttore
871FM-D2NP11-P3
Produttore
RCK
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico


