ROCKWELL AUTOMATION - RCK871F-D70NN50-D4 FLAT PACK STYLE INDUCTIVE SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 70 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di installazione meccanica del sensore - Semi incasso
Confezione
1 PZ
EAN
0662468293805
Codice prodotto
RCK871F-D70NN50-D4
Cod. produttore
871F-D70NN50-D4
Produttore
RCK
Distanza di commutazione:
70 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Semi incasso
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
115 mm
Tipo di custodia:
Versione speciale
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Larghezza del sensore:
50 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
300 Hz
Immunità ai campi magnetici:
Immune a campi magnetici DC
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
400 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V