ROCKWELL AUTOMATION - RCK871C-DH5M18-D4 MINIATURE SMALL BARREL INDUCTIVE SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 18 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Distanza di commutazione - 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione - 2 fili
Confezione
1 PZ
EAN
7449079005333
Codice prodotto
RCK871C-DH5M18-D4
Cod. produttore
871C-DH5M18-D4
Produttore
RCK
Lunghezza del sensore:
18 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Distanza di commutazione:
5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
2 fili
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Nichelato
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
5...15 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Materiale del corpo:
Metallo