pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK871A-TS3-PM ACCESSORIES

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK871A-TS3-PM ACCESSORIES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 3.5...5 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Diametro del connettore - 20 mm

  • Corrente nominale In - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074323705

Codice prodotto

RCK871A-TS3-PM

Cod. produttore

871A-TS3-PM

Produttore

RCK

Tipo di contatto:

Puntale

Per diametro esterno cavo:

3.5...5 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

20 mm

Corrente nominale In:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Nessuno

Materiale della ghiera filettata:

Ottone

Tipo di bloccaggio:

Nessuno

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare tipo/modello Rockwell Automation 871A-TS3-PM - ACCESSORIES