ROCKWELL AUTOMATION - RCK871A-TR4-DM ACCESSORIES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Diametro del connettore - 20 mm
Dimensione della filettatura metrica - 12
Numero di contatti dati - 4
Numero di contatti di potenza - 4
Confezione
1 PZ
EAN
2000000840758
Codice prodotto
RCK871A-TR4-DM
Cod. produttore
871A-TR4-DM
Produttore
RCK
Esecuzione del contatto:
Spina
Diametro del connettore:
20 mm
Dimensione della filettatura metrica:
12
Numero di contatti dati:
4
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
4
Per diametro esterno cavo:
4...6 mm
Esecuzione della scatola:
Piegato ad angolo
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-40...88 °C
Tensione nominale:
250 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.75...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...0.75 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel/oro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Senza
Materiale della ghiera filettata:
Ottone
Tipo di bloccaggio:
Senza
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


