pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK856T-BB8 LIGHT MODULE 70 MM STACK LIGHT

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK856T-BB8 LIGHT MODULE 70 MM STACK LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua / lampeggiante

  • Colore - Giallo

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0191326530576

Codice prodotto

RCK856T-BB8

Cod. produttore

856T-BB8

Produttore

RCK

Funzione:

Luce continua / lampeggiante

Colore:

Giallo

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Nero

Lampada:

LED

Colonna di segnalazione, elemento ottico Rockwell Automation serie/modello LIGHT MODULE 70 MM STACK LIGHT