pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK856T-BB7 LIGHT MODULE 70 MM STACK LIGHT

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK856T-BB7 LIGHT MODULE 70 MM STACK LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa/lampeggiante

  • Colore - Neutro

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074278664

Codice prodotto

RCK856T-BB7

Cod. produttore

856T-BB7

Produttore

RCK

Funzione:

Luce fissa/lampeggiante

Colore:

Neutro

Diametro esterno:

70 mm

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP66

Colonna di segnalazione, elemento ottico Rockwell Automation serie/modello LIGHT MODULE 70 MM STACK LIGHT