ROCKWELL AUTOMATION - RCK855PC-B24ME522 LIGHT AND SOUND COMB ALARM LIGHT AND SOU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi
Colore della calotta - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
0781180114356
Codice prodotto
RCK855PC-B24ME522
Cod. produttore
855PC-B24ME522
Produttore
RCK
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Tipo di segnale acustico:
Segnalazione acustica continua / a impulsi
Colore della calotta:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Luce continua
Volume:
100 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
LED
Tipo di segnalatore acustico:
Sirena