pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK855H-BD30BD INDUSTRIAL HORN 10-60V DC

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK855H-BD30BD INDUSTRIAL HORN 10-60V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume - 104 dB

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tensione nominale - 30 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP56

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320578536

Codice prodotto

RCK855H-BD30BD

Cod. produttore

855H-BD30BD

Produttore

RCK

Volume:

104 dB

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

30 V

Tipo di corrente:

DC

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore del corpo:

Grigio

Corrente assorbita:

0.025 A

Segnalatore a tromba Rockwell Automation serie/modello INDUSTRIAL HORN 10-60V DC