pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-24TL4 LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Rosso

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320487760

Codice prodotto

RCK855E-24TL4

Cod. produttore

855E-24TL4

Produttore

RCK

Funzione:

Luce continua

Colore:

Rosso

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Diametro esterno:

50 mm

Colore del corpo:

Rosso

Lampada:

LED

Tipo di protezione (NEMA):

13

ROCKWELL AUTOMATION : LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT, Colonna di segnalazione, elemento ottico