pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-24GL6 LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-24GL6 LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa/lampeggiante

  • Colore - Blu

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079236010

Codice prodotto

RCK855E-24GL6

Cod. produttore

855E-24GL6

Produttore

RCK

Funzione:

Luce fissa/lampeggiante

Colore:

Blu

Diametro esterno:

50 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Grado di protezione (IP):

IP65

Colonna di segnalazione, elemento ottico Rockwell Automation serie/modello LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT