pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-20GL4 LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-20GL4 LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa/lampeggiante

  • Colore - Rosso

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 240...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077274885

Codice prodotto

RCK855E-20GL4

Cod. produttore

855E-20GL4

Produttore

RCK

Funzione:

Luce fissa/lampeggiante

Colore:

Rosso

Diametro esterno:

50 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

240...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

4X

Colonna di segnalazione, elemento ottico Rockwell Automation serie/modello LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT