ROCKWELL AUTOMATION - RCK842E-CM-MIP4BA CIP MOTION ENCODER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di passi per giro (risoluzione) - 0...262144
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0885630567075
Codice prodotto
RCK842E-CM-MIP4BA
Cod. produttore
842E-CM-MIP4BA
Produttore
RCK
Numero di passi per giro (risoluzione):
0...262144
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Grado di protezione (IP):
IP67
Encoder Rockwell Automation serie/modello CIP MOTION ENCODER


