ROCKWELL AUTOMATION - RCK802T-NPTP METAL PLUG-IN OILTIGHT LIMIT SWITCH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di contatti NC - 1
Larghezza del sensore - 41.78 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662468080078
Codice prodotto
RCK802T-NPTP
Cod. produttore
802T-NPTP
Produttore
RCK
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
41.78 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
103.38 mm
Altezza del sensore:
47.24 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
2.2 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
1.1 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-18...110 °C