pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK802T-DP METAL PLUG-IN OILTIGHT LIMIT SWITCH

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK802T-DP METAL PLUG-IN OILTIGHT LIMIT SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di contatti NC - 1

  • Larghezza del sensore - 41.78 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468079782

Codice prodotto

RCK802T-DP

Cod. produttore

802T-DP

Produttore

RCK

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

41.78 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

103.38 mm

Altezza del sensore:

47.24 mm

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

2.2 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

1.1 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-18...110 °C

Finecorsa tipo/modello Rockwell Automation 802T-DP - METAL PLUG-IN OILTIGHT LIMIT SWITCH