ROCKWELL AUTOMATION - RCK802T-CP METAL PLUG-IN OILTIGHT LIMIT SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con asta
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Funzione di commutazione - Altri
Numero di contatti NC - 1
Confezione
1 PZ
EAN
0662468079744
Codice prodotto
RCK802T-CP
Cod. produttore
802T-CP
Produttore
RCK
Tipo di elemento di controllo:
Leva con asta
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Funzione di commutazione:
Altri
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
41.78 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
103.38 mm
Altezza del sensore:
47.24 mm
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
2.2 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
1.1 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-18...110 °C