ROCKWELL AUTOMATION - RCK802PR-XBAB1 802PR INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 17 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - 2 fili
Tipo di installazione meccanica del sensore - Semi incasso
Confezione
1 PZ
EAN
0662468259344
Codice prodotto
RCK802PR-XBAB1
Cod. produttore
802PR-XBAB1
Produttore
RCK
Distanza di commutazione:
17 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
2 fili
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Semi incasso
Tipo di tensione:
AC / DC
Materiale (del corpo):
Altri
Lunghezza del sensore:
117 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione di alimentazione:
20...250 V
Larghezza del sensore:
41 mm
Altezza del sensore:
42 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
20 Hz
Immunità ai campi magnetici:
Immune a campi magnetici AC e DC
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
25 mA
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20...250 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20...250 V
Tensione nominale di comando Us DC:
20...250 V