pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LU2EHFG 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LU2EHFG 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco e nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Ovale

  • Forma del pulsante - Alto

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468116647

Codice prodotto

RCK800FP-LU2EHFG

Cod. produttore

800FP-LU2EHFG

Produttore

RCK

Colore del pulsante:

Bianco e nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Ovale

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

no

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB