ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LF7 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Neutro
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Forma del pulsante - Piatto
Confezione
1 PZ
EAN
7449072318751
Codice prodotto
RCK800FP-LF7
Cod. produttore
800FP-LF7
Produttore
RCK
Colore del pulsante:
Neutro
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66


