pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LU2EBFA 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LU2EBFA 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso / Verde

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468111239

Codice prodotto

RCK800FM-LU2EBFA

Cod. produttore

800FM-LU2EBFA

Produttore

RCK

Colore del pulsante:

Rosso / Verde

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

no

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB