ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LFA7 22MM ALTERNATE ACTION OPERATOR 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Neutro
Numero di punti di comando - 2
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Forma del pulsante - Piatto
Confezione
1 PZ
EAN
2000000175362
Codice prodotto
RCK800FM-LFA7
Cod. produttore
800FM-LFA7
Produttore
RCK
Colore del pulsante:
Neutro
Numero di punti di comando:
2
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
sì
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
13


