ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-F9 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Forma del pulsante - Piatto
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073205951
Codice prodotto
RCK800FM-F9
Cod. produttore
800FM-F9
Produttore
RCK
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
no
Etichettato:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66


