pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-P5N3 22MM PILOT LIGHT 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-P5N3 22MM PILOT LIGHT 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Giallo

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Tipo di attacco lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074317292

Codice prodotto

RCK800FD-P5N3

Cod. produttore

800FD-P5N3

Produttore

RCK

Colore della lente:

Giallo

Tensione di esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Tipo di lente:

Piatta

Indicatore ottico completo Rockwell Automation serie/modello 22MM PILOT LIGHT 800F PB