pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-Q7R 22MM LED MODULE 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-Q7R 22MM LED MODULE 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 240...240 V

  • Portalampada - Nessuno

  • Colore della lampada - Rosso

  • Lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0662468120545

Codice prodotto

RCK800F-Q7R

Cod. produttore

800F-Q7R

Produttore

RCK

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

240...240 V

Portalampada:

Nessuno

Colore della lampada:

Rosso

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con resistenza integrata:

no

Base per apparecchi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM LED MODULE 800F PB