ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-Q3W 22MM LED MODULE 800F PB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 10...29 V
Portalampada - Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 10...30 V
Colore della lampada - Bianco
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Confezione
10 PZ
EAN
0662468120453
Codice prodotto
RCK800F-Q3W
Cod. produttore
800F-Q3W
Produttore
RCK
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
10...29 V
Portalampada:
Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
10...30 V
Colore della lampada:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
10...29 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC