pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-NUW 22MM LED MODULE 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-NUW 22MM LED MODULE 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 24...120 V

  • Portalampada - Nessuno

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 24...120 V

  • Colore della lampada - Bianco

  • Lampada - LED

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0885630179367

Codice prodotto

RCK800F-NUW

Cod. produttore

800F-NUW

Produttore

RCK

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

24...120 V

Portalampada:

Nessuno

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...120 V

Colore della lampada:

Bianco

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

24...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

no

Base per apparecchi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM LED MODULE 800F PB