ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-4PP 22MM ENCLOSURE 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 4
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di custodia - Scatola da incasso
Confezione
1 PZ
EAN
0662468120729
Codice prodotto
RCK800F-4PP
Cod. produttore
800F-4PP
Produttore
RCK
Numero di elementi di comando:
4
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di custodia:
Scatola da incasso
Profondità:
58 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
186 mm
Larghezza:
79 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X