ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-4PM 22MM ENCLOSURE 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 4
Forma della scatola - Scatola da incasso
Materiale del corpo - Plastica
Diametro delle aperture - 22.5 mm
Colore parte superiore scatola - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449072597873
Codice prodotto
RCK800F-4PM
Cod. produttore
800F-4PM
Produttore
RCK
Numero di punti di comando:
4
Forma della scatola:
Scatola da incasso
Materiale del corpo:
Plastica
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
79 mm
Altezza:
186 mm
Profondità:
58 mm


