ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-2PP 22MM ENCLOSURE 800F PB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 2
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
0662468120668
Codice prodotto
RCK800F-2PP
Cod. produttore
800F-2PP
Produttore
RCK
Numero di elementi di comando:
2
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
58 mm
Diametro delle aperture:
22 mm
Altezza:
124 mm
Larghezza:
79 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri