pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-12WE212 22MM ACCESSORY 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-12WE212 22MM ACCESSORY 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - STOP

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Colore - Bianco

  • Forma - Tondo

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180209281

Codice prodotto

RCK800F-12WE212

Cod. produttore

800F-12WE212

Produttore

RCK

Significato della stampa:

STOP

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Colore:

Bianco

Forma:

Tondo

Larghezza:

30 mm

Altezza:

50 mm

Etichetta per dispositivi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ACCESSORY 800F PB