pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-11WE100 22MM ACCESSORY 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-11WE100 22MM ACCESSORY 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Colore - Nero

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 40 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449073341604

Codice prodotto

RCK800F-11WE100

Cod. produttore

800F-11WE100

Produttore

RCK

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Colore:

Nero

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

30 mm

Altezza:

40 mm

Etichetta per dispositivi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ACCESSORY 800F PB