ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-11AE100S 22MM ACCESSORY 800F PB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Simbolo ISO stampato - Nessuno
Colore - Argento
Forma - Tondo
Larghezza - 30 mm
Altezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662468208625
Codice prodotto
RCK800F-11AE100S
Cod. produttore
800F-11AE100S
Produttore
RCK
Simbolo ISO stampato:
Nessuno
Colore:
Argento
Forma:
Tondo
Larghezza:
30 mm
Altezza:
40 mm
Etichetta per dispositivi di comando e segnalazione tipo/modello Rockwell Automation 800F-11AE100S - 22MM ACCESSORY 800F PB