pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-N3W 800B 16 MM PUSH-BUTTON LED BULB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-N3W 800B 16 MM PUSH-BUTTON LED BULB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione della lampada - 12...24 V

  • Tecnologia - LED

  • Colore - Bianco

  • Diametro - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598983930

Codice prodotto

RCK800B-N3W

Cod. produttore

800B-N3W

Produttore

RCK

Tensione della lampada:

12...24 V

Tecnologia:

LED

Colore:

Bianco

Diametro:

16 mm

Lampada di segnalazione e indicazione Rockwell Automation serie/modello 800B 16 MM PUSH-BUTTON LED BULB