ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-EPA 800B 16 MM MOMENTARY ROUND PUSH-BUTTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 16 mm
Forma del pulsante - Piatto
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073217886
Codice prodotto
RCK800B-EPA
Cod. produttore
800B-EPA
Produttore
RCK
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
16 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
no
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 800B 16 MM MOMENTARY ROUND PUSH-BUTTON


