ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-ALC7 800B 16 MM PUSH-BUTTON WHITE LENS CAP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Bianco
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Piatta
Etichettato - no
Diametro di incasso - 16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0612598984142
Codice prodotto
RCK800B-ALC7
Cod. produttore
800B-ALC7
Produttore
RCK
Colore della lente:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Piatta
Etichettato:
no
Diametro di incasso:
16 mm
Lenti colorate per dispositivi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 800B 16 MM PUSH-BUTTON WHITE LENS CAP


