ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-ALA4 800B 16 MM PUSH-BUTTON RED LENS CAP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Piatta
Etichettato - no
Diametro di incasso - 16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0612598984012
Codice prodotto
RCK800B-ALA4
Cod. produttore
800B-ALA4
Produttore
RCK
Colore della lente:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Piatta
Etichettato:
no
Diametro di incasso:
16 mm
Lenti colorate per dispositivi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 800B 16 MM PUSH-BUTTON RED LENS CAP


