ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-15YE112 800B 16 MM PUSH-BUTTON LEGEND PLATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Arresto di emergenza
Simbolo ISO stampato - Nessuno
Colore - Giallo
Forma - Tondo
Larghezza - 0.45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001021286819
Codice prodotto
RCK800B-15YE112
Cod. produttore
800B-15YE112
Produttore
RCK
Significato della stampa:
Arresto di emergenza
Simbolo ISO stampato:
Nessuno
Colore:
Giallo
Forma:
Tondo
Larghezza:
0.45 mm
Altezza:
40 mm
Etichetta per dispositivi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 800B 16 MM PUSH-BUTTON LEGEND PLATE


