pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700S-CF620KFC SAFETY INDUSTRIAL RELAY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700S-CF620KFC SAFETY INDUSTRIAL RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no

  • Adatto per il monitoraggio di valvole - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320417286

Codice prodotto

RCK700S-CF620KFC

Cod. produttore

700S-CF620KFC

Produttore

RCK

Modello:

Unità di base

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di valvole:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

no

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con circuito di retroazione:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

23...23 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

6

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

2

Approvazione UL:

Larghezza:

45 mm

Altezza:

81 mm

Profondità:

119.5 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza tipo/modello Rockwell Automation 700S-CF620KFC - SAFETY INDUSTRIAL RELAY