pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-K40E-ZA IEC MINIATURE CONTROL RELAY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-K40E-ZA IEC MINIATURE CONTROL RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 230...230 V

  • Numero di contatti ausiliari NO - 4

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

  • Corrente nominale di impiego Ie, 400 V - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074502179

Codice prodotto

RCK700-K40E-ZA

Cod. produttore

700-K40E-ZA

Produttore

RCK

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari NO:

4

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

5 A

Relè ausiliario Rockwell Automation serie/modello IEC MINIATURE CONTROL RELAY