ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HRM12TU24 TUBE BASE DIAL TIMING RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Funzione ritardo all'eccitazione - sì
Tensione nominale di comando Us DC - 12...48 V
Confezione
1 PZ
EAN
0662468651599
Codice prodotto
RCK700-HRM12TU24
Cod. produttore
700-HRM12TU24
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Funzione ritardo all'eccitazione:
sì
Tensione nominale di comando Us DC:
12...48 V
Con uscita a semiconduttore:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...48 V
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
2
Larghezza:
48 mm
Profondità:
81.5 mm
Altezza:
48 mm
Completo di zoccolo:
no